Beli tekiro driver di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Screwdriver TPR Extra Long (Obeng)Deskripsi:Tekiro TPR Extra Long Dengan Ukuran (-)5.5x400MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 2 (mm): 400
- BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok)Deskripsi:-Exclusively for attaching and removing hexagonal bolt and nut.atribut:
- Shaft Length: 125mm
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- AZ Instrument TDS Meter (Pengukur TDS)Deskripsi:8362 AZ Electric Conductivity and TDS Meter dapat mengukur Konduktivitas, TDS (Total Dissolved Solid) dan Suhu untuk target larutan air. Satuan Konduktivitas termasuk uS & mS, dan satuan TDS termasuk ppm & ppt.atribut:
- LCD Size (LxW) (mm): 30x18
- Operating Humidity (%RH): <80
- Meter Size (LxWxH) (mm): 165x35x32
- Battery: LR44 x4PCS
- Temperature Range (°C): -5 to 60.0
- Temperature Accuracy (°C): ±0.5
- Conductivity Accuracy: ±1% F.S. ±1 digits
- Conductivity Resolution: 1 uS or 0.01 mS or 0.1 mS
- Conductivity measuring range: 0 to 1999 us or 2.00 to 19.99 ms or 20.0 to 160.0 ms
- Lifetime Sensors (month): >6 (with good maintenance)
- Normal Temperature (°C): Fixed at 25
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- Storage Humidity (%RH): <90
- Storage Temperature (°C): 0 to 60
- TDS Accuracy: ±1% F.S. ±1 digits
- TDS Factor: 0.3 to 1
- TDS Measuring Range: 0 to 9999 or 1.0 to 160.0f ppt (f Is TDS Factor)
- TDS Resolution: 1 or 0.1 ppt
- Temperature Resolution: 0.1
- Temperature coefficient: Fixed at 2.1%/°C
- OAKTON TDS Meter (Pengukur TDS)atribut:
- UNSPSC: 60104202
- Auto Power OFF: Yes
- Automatic Temperature Compensation: Yes
- Cable Length: No Cable
- Calibration: 1 or 2 points
- Display: Dual Line LCD
- Electric Conductivity Range (mV): -1999.9 to + 1999.9; -1999 to + 1999
- Interface: None
- Memory: No
- ORP Range (mV): -1000 to 1000
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 50
- Operating Temperature Range (°F): 32 to 122
- Power Source: (4) AAA batteries
- Product Type: TDS Meter
- TDS Accuracy (% F.S.): ±1
- TDS Range (ppt): 0 to 10
- TDS Resolution: 0.01ppt; 0.1ppm; 1ppm
- Temp. Accuracy (% F.S.): ±1
- Temp. Resolution: 0.01ppt; 0.1ppm; 1ppm
- Temperature Compensation Range (°F): 32 to 122
- Waterproof: Yes
- TRANS INSTRUMENTS Senz Series TDS TesterDeskripsi:The Senz TDS tester is designed for ruggedness and accuracy. TDS is measured in water processing and industrial water treatment and control. The conversion factor from conductivity is to the factor of 2 which is an industrial standard. It is the best gauge to perform QC and on-site checks in boilers, cooling towers and chemical dilution for waste disposal.atribut:
- Range (ppm): 1 to 1990
- Resolution (ppm): 1
- Accuracy (%): ± 2 full scale
- Calibration Points: Single
- Battery Life (hour): Approx. 100
- Automatic Shutdown Time (minute): Approx. 15
- Automatic Temperature Compensation (°C): 0 to 50 or (32 to 122°F)
- Battery Type: 4x1.5V button cell (Alkaline A76 or equivalent)
- Operating Temperature (°C): 0 to 50 or (32 to 122°F)
- Packaging Dimension Size (LxWxH) (mm): 185x65x25
- Product Dimension Size (LxWxH) (mm): 170x32x15
- Extech PH/Conductivity/TDS/Sal Meter Ip57atribut:
- Dimension Unit (cm): 3.6x17.3x4.1
- Conductivity Basic Accuracy: ±2% FS
- Conductivity Max Resolution (µS/cm): 0.1
- Conductivity Range: 0 to 199µS/cm, 200 to 1999µS/cm, 2.00 to 19.99mS/cm
- IP Rating: IP57
- Memory: 25 datasets
- Power: 4 x CR-2032 (3V) batteries
- TDS Basic Accuracy: ±2% FS
- TDS Max Resolution (ppm): 0.1 (mg/L)
- TDS Range: 0 to 99.9ppm (mg/L), 100 to 999ppm (mg/L), 1.00 to 9.99ppt
- pH Basic Accuracy (pH): ±0.01
- pH Max Resolution (pH): 0.01
- pH Range (pH): 0.00 to 14.00
- Non Brand TDS Meter PortableDeskripsi:TDS meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur Total Dissolved Solids (TDS), atau jumlah zat padat yang terlarut dalam air. Zat padat ini bisa berupa mineral, garam, atau logam yang mempengaruhi kualitas air. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan TDS meter:1. Nyalakan TDS MeterTekan tombol ON untuk mengaktifkan alat. Pastikan layar digitalnya menyala dan siap untuk digunakan.2. Celupkan Ujung TDS Meter ke dalam AirMasukkan ujung sensor TDS meter (biasanya bagian bawah alat) ke dalam air yang ingin Anda uji.Pastikan sensor sepenuhnya terendam air, namun jangan terlalu dalam hingga air mengenai bagian elektronik alat.3. Tunggu Pembacaan StabilTahan TDS meter dalam air selama beberapa detik hingga pembacaan pada layar digital stabil.Angka yang muncul adalah jumlah zat padat terlarut dalam air, diukur dalam satuan ppm (parts per million).4. Catat atau Simpan HasilnyaSetelah pembacaan stabil, Anda dapat mencatat nilai TDS.Beberapa TDS meter memiliki fitur hold, yang memungkinkan Anda menekan tombol untuk menyimpan pembacaan di layar.5. Matikan Alat dan BersihkanSetelah selesai, matikan alat dengan menekan tombol OFF.Bersihkan sensor dengan tisu atau kain lembut untuk menjaga kebersihan alat dan akurasinya.Interpretasi Hasil TDS:0-50 ppm: Air murni (biasanya hasil distilasi atau reverse osmosis).50-150 ppm: Air bersih dan layak konsumsi.150-300 ppm: Air dengan kandungan mineral cukup tinggi.300-500 ppm: Air mungkin masih aman, tapi sudah cukup tinggi kandungan zat padatnya.Di atas 500 ppm: Air tidak disarankan untuk diminum tanpa filtrasi lebih lanjut.Pastikan TDS meter dikalibrasi secara berkala agar tetap akurat.atribut:
- Accuracy (%): ±2
- Battery: 2x1.5V
- Measurement (ppm): 0 to 9990
- Size (mm): 154x30x14
- Hanna Instruments pH MeterDeskripsi:It is an economical, water resistant, portable meter that measures pH, conductivity (EC), total dissolved solids (TDS) and temperature with a single probe. The meter operation is simplified with dedicated buttons for measurement modes to be displayed on the LCD and knobs for single point calibration of pH and EC/TDS.atribut:
- Resolution (pH): 0.1
- Accuracy (pH): ±0.1
- Milwaukee Instrument Digital Total Dissolved Solids Pen (TDS Meter)Deskripsi:CD600 TDS Economical Pocket TesterPenguji ekonomis Milwaukee adalah instrumen yang mudah digunakan dan berbiaya rendah untuk mengukur nilai TDS yang cepat dan andal.Mengukur konduktivitas listrik adalah cara terbaik untuk memeriksa jumlah garam atau padatan terlarut (TDS) dalam air.Milwaukee menyediakan Anda dengan berbagai penguji saku yang akan memungkinkan Anda untuk mengukur dari sangat rendah hingga solusi konduktivitas yang sangat tinggi.Semua penguji TDS mengkompensasi perbedaan suhu secara otomatis.CD600 adalah tester TDS yang dirancang khusus untuk analisis air.Prosedur kalibrasi sangat sederhana dan cepat.Tester ini memiliki kompensasi temperatur otomatis, resolusi 10 ppm dan kisaran 0 hingga 1990 ppm.CD600 disediakan lengkap dengan tutup pelindung, obeng kalibrasi, baterai, dan instruksi.Specifikasi:Jarak0 hingga 1990 ppmResolusi10 ppmKetepatan 2% Skala PenuhKompensasi Suhudari 5 hingga 50 CLingkungan Hidup0 hingga 50 C / 32 hingga 122 F;max RH 95%Jenis baterai4 x 1.5V, alkaline (termasuk)Daya tahan bateraikira-kira350 jam penggunaan terus menerusUkuran150 x 30 x 24 mmBerat85 g
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- Hanna Instruments DiST 1 Waterproof TDS TesterDeskripsi:The Hanna Instruments HI98301 DiST 1 is a low-range total dissolved solids tester than can measure up to 2000 ppm (mg/L). The DiST 1 is a rugged and reliable pocket-sized tester for use in the lab or field. This modern looking meter is only 0.7" thick and extremely ergonomic, fitting comfortably in your hand. The HI98301 DiST 1 has a 0.5 conversion factor in the measurement of TDS in a variety of applications including water conditioning, environmental monitoring, education and general laboratory use. This tester keeps things simple with a two-button operation; one for ON/OFF, the other for calibration.atribut:
- Automatic Shut-off: 8 minutes, 60 minutes, or disabled
- Battery Type/Life: CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / approximately 250 hours of continuous use
- Dimensions (mm): 160x40x17 (6.3x1.6x0.7“)
- EC to TDS Conversion Factor: 0.5
- EC/TDS Temperature Compensation (°C): Automatic from 0 to 50 (32 to 122 degree F)
- Environment Temperature (°C): 0 to 50 (32 to 122 degree F); RH 100%
- Ordering Information: HI98301 is supplied with protective cap, 1382 ppm calibration solution sachet (4), CR2032 battery, instrument quality certificate and instructional manual.
- TDS Accuracy: +/-2% F.S.
- TDS Calibration: Automatic, one point at 1382 ppm
- TDS Range (ppm): 0 to 2000 (mg/L)
- Weight (g): 68 (2.4 oz.) without battery
- Lutron Conductivity/TDS/Salt MeterDeskripsi:CONDUCTIVITY/TDS/SALT METERModel : YK-22CTA- One meter for one purpose operation: CD, TDS, Salt measurement.- Conductivity : 200 uS/2 mS/20 mS/200 mS.- Salt : 0 to 12 % salt (% weight).- Conductivity measurement can select Temp. Coefficient of measurement solution.- ATC for the conductivity measurement.- LCD with green light backlight, easy reading.- Can default auto power off or manual power off.- Data hold, record max. and min. reading.- Power by DC 9V (006 P) battery or DC 9V adapter in.- RS232/USB PC COMPUTER interface.atribut:
- Power Battery (V): DC 9
- Hanna Instruments Three Range Portable TDS MeterDeskripsi:The HI8734 is a rugged, portable TDS meter designed for use in a wide variety of environmental conditions. It is supplied with a four-ring conductivity probe to allow for three ranges of measurement. TDS readings are adjusted with manual temperature compensation, assuring users of consistent and accurate measurements of total dissolved solids.atribut:
- Battery Type/Life: 9V / approximately 100 hours of continuous use
- Dimensions (mm): 145x80x36 (5.7x3.1x1.4\")
- EC to TDS Conversion Factor: 0.5
- EC/TDS Probe: HI76301D four ring conductivity probe with DIN connector and 1 m (3.3') cable (included)
- EC/TDS Temperature Compensation (°C): Manual from 0 to 50 (32 to 122 degree F) with Beta = 2%/
- Environment Temperature (°C): 0 to 50 (32 to 122 degree F); RH max 95%
- Ordering Information: HI8734 is supplied with HI76301D conductivity probe, HI70032 1382 mg/L (ppm) calibration solution sachet, battery, and instruction manual.
- TDS Accuracy: +/-1% FS (excluding probe error)
- TDS Calibration: manual, one-point through TDS knob
- TDS Range (ppm): 0.0 to 199.9 mg/L; 0 to 1999 mg/L; 0.00 to 19.99 g/L (ppt)
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
Daftar Harga tekiro driver Terbaru October 2026
| KRISBOW Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp43.900 |
| TEKIRO Screwdriver TPR Extra Long (Obeng) | Rp119.900 |
| BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok) | Rp27.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng) | Rp31.900 |
| KRISBOW Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp32.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng) | Rp29.900 |
| AZ Instrument TDS Meter (Pengukur TDS) | Rp1.699.900 |
| OAKTON TDS Meter (Pengukur TDS) | Rp3.499.900 |
| TRANS INSTRUMENTS Senz Series TDS Tester | Rp1.199.900 |
| Extech PH/Conductivity/TDS/Sal Meter Ip57 | Rp5.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1eP103638050-22.jpg)
/i3P103684651-2.jpg)
%20Nut%20Screwdriver%20(Obeng%20Sok)/P102753547-2.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)
/26P103638078-20.jpg)
/5sP102265208-4.jpg)
/lnP108228779-1.jpg)
/d9P109523477-1.jpg)


/30P106503108-1.jpg)


/fqP107115566-1.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)



/aiP101000378-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)